Wasserleitungen professionell und präzise verlegen - Mit Rohrverbindern von WÜRTH
Das Verlegen von Rohrleitungen gehört für jeden Klempner, Heizungsbauer und Klimatechniker zum Tagesgeschäft. Bei Ihrer Arbeit müssen Sie die Rohre um Ecken leiten, an Anschlüsse oder Abflüsse anschließen sowie Teilstücke miteinander verbinden. Hierbei kommen Rohrverbinder in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Funktionen zum Einsatz. Besonders beliebt sind Verbindungsstücke bei denen ein Schweißen nicht nötig ist. Ein weiterer Vorteil dieser Rohrverbindungen besteht in der Möglichkeit, diese leicht wieder voneinander lösen zu können. Bei einer Rohrkonstruktion wird das Rohr von einem Verbindungsstück von außen umschlossen und verbindet zwei Elemente miteinander. Dies ermöglicht gleichzeitig die Abdichtung gegen das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen.
Rohrverbinder im Hinblick auf die zu erfüllende Funktion
Sogenannte Fittings für Wasserrohre geben Ihnen beim Verlegen der Leitung ein großes Maß an Flexibilität. Hierbei handelt es sich um genormte Zubehörteile, die in verschiedenen Ausführungen im Online-Sortiment von Würth bestellt werden können. Als Rohrverbindungen können sie verschiedene Funktionen übernehmen und sind aus verschiedenen Materialien wie Temperguss, Messing oder Aluminium hergestellt.
Um Abzweigungen zu erreichen, stehen Ihnen zum Beispiel dreiarmige T-Stücke oder vierarmige Kreuzverbindungen zur Verfügung. Sie müssen einen Richtungswechsel vornehmen? Rohrbögen mit verschiedenen Winkeln erlauben es Ihnen, Ecken zu meistern oder Rohre nach oben zu leiten.
Rohrverbinder dienen ebenfalls dazu zwei Rohre mit unterschiedlichem Nennwert zu verbinden. Diese so genannten Reduzierungsnippel sind meist konisch geformt und lassen Sie einen Wechsel im Durchmesser überbrücken.
Auch gerade Rohrstücke müssen dicht miteinander verbunden werden. Doppelnippel sind auf beiden Seiten mit einem Gewinde versehen und lassen sich leicht als Rohrverbinder zwischen geraden Stücken verwenden.
Passendes Zubehör für Rohrkonstruktionen - Aus verschiedenen Materialien
Verschiedene Materialien können bei dauerhaftem Kontakt miteinander reagieren und unschöne Korrosionen treten auf. Dies lässt dichte Leitungen lecken und Schäden können auftreten. Um dies zu vermeiden, sollten Sie zum Beispiel zwischen einem Stahlrohr und einem Kupferrohr ein Messingstück einbauen und Korrosionsschäden werden vermieden. Um Abflussrohre fachgerecht anschließen zu können, finden Sie im Online-Shop von Würth entsprechende Schnellverbinder und das passende Zubehör.
Machen Ihnen das Verlegen von Rohrleitungen leichter
Die standardisierten Rohrverbindungen haben sich vor allem in der häuslichen Installationstechnik weitgehend durchgesetzt. Der Grund dafür liegt klar auf der Hand. Mit diesen Passstücken ist kein manuelles Biegen, Aufweiten oder Aushalsen mehr nötig. Die Arbeit geht Ihnen schneller von der Hand und ist sicherer, da die Rohre nur noch auf die entsprechende Länge zugeschnitten werden müssen. Zudem dichten die normierten Rohrverbinder oft besser ab. Wenn Sie eine Beratung wünschen, steht Ihnen der freundliche Würth Kundendienst Montag bis Freitag von 6 – 24 Uhr zur Verfügung.
Nah. Näher. Würth!
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen!
Schnelle Hilfe
Telefonisch bestellen
Montags bis Freitags von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400
*Nicht an gesetzl. Feiertagen
Würth Serviceangebot
Beratung vor Ort
Über 125.000 Produkte
Schnelle Lieferung
Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Niederlassung
Services für Ihre Anwendung
Würth ist immer in Ihrer Nähe
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Niederlassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.