Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrschellen

Rohrschellen aus Edelstahl sind spezielle Befestigungselemente, die dazu dienen, Rohre sicher zu positionieren und an einer Struktur zu befestigen. Sie sind wegen ihrer hohen Korrosionsbeständigkeit und Sicherheit gegenüber anderen Materialien bevorzugt. Dies macht sie ideal für den Einsatz unter starken Witterungsbedingungen und in Industriebetrieben, wo sie hartem Verschleiß standhalten müssen. Es gibt verschiedene Arten von Edelstahl-Rohrschellen, einschließlich Klemmschellen, Bandschellen und Gelenkbolzenschellen. Die Rohrschellen aus Edelstahl von Würth sind besonders hochwertig, da sie aus hochwertigen Edelstahllegierungen hergestellt werden und eine hohe Festigkeit, Beständigkeit und Langlebigkeit aufweisen.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Rohrschellen

Rohrschellen von Würth

Nicht alle Rohrschellen können überall eingesetzt werden. Deshalb ist vor der Montage unbedingt zu prüfen, ob die Rohrbefestigungsschellen beständig gegen die Stoffe und Materialien in der Umgebung sind. Vor allem bei extremen Temperaturen, heißen Ölen, Mineralölen oder Kohlenwasserstoffen ist Vorsicht geboten. Bei Rohrbefestigungsschellen, die im Freien oder in einer feuchten Umgebung eingesetzt werden, ist zudem auf einen ausreichenden Korrosionsschutz zu achten. Passend zu den jeweiligen Anforderungen sind Rohrschellen z.B. mit und ohne Gummieinlage oder in spezieller Brandschutz-Variante erhältlich.       

Folgende Varianten bietet der Würth Online-Shop Ihnen an:

Gelenkrohrschellen

Einteilige Gelenkrohrschellen zum Aufklappen kommen in verschiedenen Bereichen zum Einsatz. Würth bietet spezielle Gelenkschellen mit Pressverschluss an. Dieser ermöglicht ein schnelles Einspannen der Verschlussschraube auch ohne Werkzeug. Bei Vormontage kann der Verschluss durch den Klickverschluss sicher und einfach einrasten. Besonders bei Montagen über Kopf sorgt das für ein kraftsparendes Arbeiten. Zudem bietet Würth Gelenkschellen mit innovativem Schnellverschluss mit verkürzter Spannschraube an. Diese sorgt für eine Zeitersparnis bei der Montage.

Einsatzbereiche für Gelenkschellen sind:

  • Hauswassertechnik
  • Haus- und Heizungsinstallation
  • haustechnischen Anlagen

Festpunktschellen

Festpunktschellen verhindern, dass es zu Verschiebungen zwischen Rohr und Bauwerk kommt. Die EPDM-Gummieinlagen sorgen bei den Fixpunktbefestigungen von Würth für eine effektive Körperschalldämmung. Zweiteilige Schellen werden mit zwei Verschlussschrauben pro Seite befestigt, sodass bei größeren Toleranzen des Rohrdurchmessers eine optimale Arretierung ermöglicht wird.

  • Festpunktschellen erhalten Sie in den folgenden Ausführungen im Würth Online-Shop:
  • Fixpunktschelle TIPP Zoll
  • Festpunkt Typ 116
  • Fixpunktbefestigung TIPP Stahl verzinkt
  • Fixpunktbefestigung TIPP Stahl verzinkt mit Kunststoffverkleidung

Kälterohrschellen

In der Kälte- und Klimatechnik ist es erforderlich, Rohrschellen mit integrierter Dämmeinlage zu verwenden. Kälterohrschellen von Würth bestehen daher aus einem Hartschaumkern mit Lastverteilungsblech sowie einer Ummantelung aus Kautschuk. Damit ist kein zusätzliches Abdichten mit Dichtmasse notwendig.

Der Würth Online-Shop hält diese Kälterohrschellen für Sie bereit:

  • Kälterohrschelle K
  • Kälterohrschelle K Plus
  • Kälterohrschelle PUR 250 Typ 175
  • Kälterohrschelle PUR 250 Typ 170
  • Kältefestpunktschelle

Lüftungsrohrschellen

Ideal sind die Lüftungsrohrschellen von Würth für die Befestigung von Wickelfalzrollen und Luftleitungen mit rundem Querschnitt. Sie kommen hauptsächlich in der Klima-, Luft- und Prozesstechnik zum Einsatz.

Folgende Lüftungsrohrschellen finden Sie im Würth Online-Shop:

  • Lüftungsrohrschelle TIPP® AERO
  • Universalseilrohrschelle

Rohrschellen aus Edelstahl von Würth

Neben Rohrschellen aus Stahl bietet Ihnen der Würth Online-Shop auch Rohrschellen aus Edelstahl an. Rohrschellen aus Edelstahl haben den Vorteil, dass sie besonders robust sind und auch schwere Edelstahlrohre halten können.

Die Edelstahl-Rohrschellen aus dem Würth Online-Shop sind aus folgenden Edelstahl-Arten gefertigt:

  • Edelstahl A4, 1.4578
  • Edelstahl A2, 1.4301

Rohrschellen mit Gummieinlage von Würth

Die Rohrschellen mit Gummi aus dem Würth Online-Shop werden für den Vibrationsschutz eingesetzt und daher wirken sie schalldämmend. Der Gummischelle kommt dabei die Aufgabe zu, die Körperschallentkopplung zu leisten. Außerdem schützt die Rohrschelle mit Gummi das Rohr vor scharfen Metallkanten und somit vor Verletzungen des Rohrs. Die Gummi-Einlagen aus Kautschuk zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Alkohol, Säuren und Laugen aus.

Die Gummischellen bietet Würth in verschiedenen Gummi-Qualitäten an:

  • EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk
  • PUR - Polyester-Urethan-Kautschuk
  • Silikoneinlage
  • Polyiso-Hartschaum

Rohrschellen mit Schnellverschluss von Würth

Der Würth Online-Shop bietet Ihnen eine große Auswahl an Rohrschellen mit Schnellverschluss. Diese Art Rohrschelle mit Gummi lässt sich dank des exklusiven Würth Schnellverschlusses sicherer und schneller montieren. Folgende Rohrschellen mit Gummi aus dem Würth Online-Shop sind mit dem Würth-Schnellverschluss ausgestattet:

  • Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS
  • Rohrschelle TIPP®-Smartlock 2 GS
  • Rohrschelle TIPP®-Smartlock Edelstahl
  • Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS ML

Rohrschellen Sortimente von Würth

Wahrscheinlich benötigen Sie mehr auf Ihrer Baustelle mehr als eine Rohrschelle. Deshalb bietet Ihnen der Würth Online-Shop vorgefertigte Rohrschellen-Sortimente an. In diesen Sortimenten finden Sie Rohrschellen unterschiedlicher Größe. Ebenso bietet Würth ein Set aus Rohrschellen mit passenden Schrauben und Dübeln an. So haben Sie immer die passenden Arbeitsmaterialien zur Hand, ohne lange suchen zu müssen.

Die Folgenden Rohrschellen-Sortimente und -Sets erhalten Sie bei Würth:

  • Rohrschellen TIPP® Smartlock 2 GS-Sortiment im Koffer, 105 Teile
  • Rohrschellen TIPP® Smartlock GS-Set, 420 Teile
  • Rohrschelle-Stockschraube-Allzweckdübel-Set, 1220 Teile

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.