Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200
Basis-Mörtel für Mauerwerk und ungerissenen Beton
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 2-K Reaktionsharzmörtel, Polyester styrolfrei
- Einzelbefestigung ungerissener Beton:
Ankerstange W-VI-A,Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
- Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse SH):
Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Siebhülse SH
- Europäische Technische Bewertung ETA-12/0569: Einzelbefestigung + ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
- Europäische Technische Bewertung ETA-13/0037: Einzelbefestigung + Mauerwerk (Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange 3.1, Siebhülse SH, Porenbeton nur ohne Siebhülse)
- EPD: Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230415-CBA2
Wohnwände
Holzkonstruktionen
Treppen
Bohrloch im Drehgang herstellen (ohne Schlag)
Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen
Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren
Siebhülse einschieben
Mischer auf Kartusche schrauben
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)
Verbundmörtel vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen
Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken
Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten
Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen
Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren
Mischer auf Kartusche schrauben
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)
Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen (siehe Beipackzettel)
Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten
Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen
Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren
Mischer auf Kartusche schrauben
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)
Verbundmörtel vom Bohrlochgrundausgehend verfüllen
Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten
Bauteil montieren. Max. Drehmment darf nicht überschritten werden
- Europäische Technische Bewertung ETA-12/0569: Einzelbefestigung + ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
- Europäische Technische Bewertung ETA-13/0037: Einzelbefestigung + Mauerwerk (Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange 3.1, Siebhülse SH, Porenbeton nur ohne Siebhülse)
- EPD: Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230415-CBA2
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
- Verankerungen im ungerissenen Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Geeignet zur Befestigung von Holzkonstruktionen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Gittern, Sanitärgegenständen, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!