Für Stahl und Blech – Punktschweißgeräte von WÜRTH
Haltbare Stahlblechverbindungen herzustellen, stellt Mitarbeiter in unterschiedlichen Branchen vor Herausforderungen: Ganz gleich, ob im Karosserie- oder Fahrzeugbau, in der Automobilindustrie oder auch in der Elektrotechnik – Ziel ist es immer, Bauteile so miteinander zu verbinden, dass sie die erwartete Lebensdauer und die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. In blechverarbeitenden Betrieben ebenso wichtig ist geeignetes Werkzeug, mit dem sich Dellen und Verformungen ausbeulen lassen. WÜRTH bietet seinen Kunden Punktschweißgeräte sowie passendes Punktschweißgeräte-Zubehör, das nicht nur zum Anschweißen, sondern als universelles Set auch ideal zum Ausbeulen und Kleben verwendet werden kann. Hier erfahren Sie mehr über die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten von Punktschweißgeräten.
Unverzichtbar im Karosseriebau: Punktschweißgeräte zum Ausbeulen
Punktschweißgeräte oder sogenannte Spotter funktionieren nach dem Prinzip des Punktschweißens. Zusammengefasst dargestellt, wird beim Punktschweißen ein Kurzschluss mit hoher Leistung erzeugt. Diese Energie konzentriert sich auf eine kleine Fläche des Werkstücks. Durch das Hinzuführen eines hohen Drucks, der entweder elektromechanisch oder pneumatisch erzeugt wird, entsteht dann eine unlösbare Verbindung. Soll das Prinzip zum Ausbeulen angewandt werden, werden zunächst Anschweißelektroden oder Wellendraht mit dem Blech oder Stahlblech verbunden. Mittels Ausbeulwerkzeugen kann die Verformung nun korrigiert werden. Punktschweißgeräte sorgen also –wie ein Ausbeulsystem mit Klebetechnik – für die sichere und unkomplizierte Entfernung von Beschädigungen an Blech- und Karosserieteilen. So kann ein aufwendiger und kostspieliger Ausbau der beschädigten Bauteile oftmals umgangen werden.
Punktschweißgeräte von WÜRTH – universelle Schweißgeräte für Karosserien
Damit Sie für die anfallenden Arbeiten in Ihrem Betrieb immer das richtige Werkzeug zur Hand haben, bietet Ihnen WÜRTH eine Auswahl verschiedener Geräte, die auf die besonderen Anforderungen der Arbeitseinsätze zugeschnitten sind.
- Ein transportabler Multifunktions-Spotter ermöglicht dank Ausziehgleithammer ein schnelles Ausbeulen von Dellen. Auch das Glätten, Aufschweißen von Scheiben, Wellendraht oder Gewindebolzen ist möglich. Das mit einem kompatiblen Fahrwagen gelieferte Gerät ermöglicht ein flexibles Arbeiten. Lange Kabel an Multifunktionspistole und Massekabel sorgen für einen großen Arbeitsradius. Die Bedienung erfordert lediglich einen gängigen 230-Volt-Netzanschluss. So kann das Gerät nahezu überall dort, wo ein Stromanschluss vorhanden ist, eingesetzt werden.
- Speziell für die Anforderungen an Stahl-Karosserien angepasst, sorgt der PinPuller-Spot für angenehmes Arbeiten. Das LCD-Display ermöglicht einen schnellen Wechsel der Einstellungen für andere Werkzeuge. Dank verschiedener Ausgänge, die unabhängig voneinander genutzt werden können, ist ein zeitraubendes und umständliches Umstecken beim Werkzeugwechsel nicht notwendig. So können Sie z. B. verschiedene Ausbeulwerkzeuge wie Dellenkiller und Schweißpistole immer einsatzbereit und griffbereit am Arbeitsplatz aufbewahren.
Schweißgeräte und Zubehör in höchster Qualität – WÜRTH
WÜRTH bietet seinen Kunden nicht nur Punktschweißgeräte für bequemes und zuverlässiges Ausbeulen, Aufschweißen, Einziehen und Glätten, sondern liefert auch passendes Punktschweißgeräte-Zubehörwie Elektrodenkappen, Massekabel oder Elektrodensätze bequem in Ihren Betrieb oder direkt zum Kunden. Verlassen Sie sich für professionelles Löten und Schweißen auf die gewohnt hohe Qualität von WÜRTH – Ihrem Partner für Baubedarf und Betriebsausrüstung.