Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pflege- und Gleitspray
Pflegt und schützt Kunststoff und Gummi im Fahrzeug, in der Technik und im Haushalt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Nicht schmutzender, nicht fettender und vollsynthetischer Pflege- und Gleitfilm
- Keine Verschmutzung von Kleidungsstücken, welche damit in Berührung kommen
- Keine Schmutz- und Staubanhaftungen
Gleitschutz gegen Reibung und Geräusche
Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche bei Kunststoffen (Schaltern)
Hohe Pflegeleistung und dauerhafter Schutz
- Verdrängt Nässe und Feuchtigkeit
- Altert nicht, verharzt und verklebt nicht
- Schützt dauerhaft vor UV-Strahlen
- Einfache Anwendung in einem Arbeitsgang, dadurch Zeitersparnis
Pflege- und Gleitspray ist hochtemperaturbeständig
Höhere Sicherheit bei Wärmetrocknung (Strahler) – kein Haftungsverlust
Mit umweltfreundlichem Treibgas abgefüllt
Silikon-, Harz- und AOX-frei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Kombination vollsynthetischer, dünnflüssiger und nicht fettender Öle mit Zusätzen gegen Alterung, zum Schutz vor statischer Aufladung und Verschleiß speziell an Kunststoffen.
Pflegt und schützt Kunststoff und Gummi im Fahrzeug, in der Technik und im Haushalt.
Gleichmäßig auf alle zu wartenden Flächen sprühen. Gegebenenfalls mit Tuch nachwischen. Sprühabstand von ca. 30cm einhalten. Nicht auf Lenkrad und Pedale sprühen!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!