Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250
Der Allrounder für Beton, Mauerwerk und nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 2-K-Reaktionsharzmörtel, Vinylester styrolfrei
- Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1
Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
- Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse WIT-SH):
Siebhülse WIT-SH, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG
- Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse SH):
Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, Innengewindeanker W-VI-IG, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
- Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss
- Europäische Technische Bewertung ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1
- Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse WIT-SH, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG, Porenbeton nur mit Siebhülse WIT-SH 18x95)
- Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757 und ETA-20/0854: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, Innengewindeanker W-VI-IG, Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Porenbeton nur ohne Siebhülse)
- Europäische Technische Bewertung ETA-12/0166: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR) - nur Kartusche 330 ml, 420 ml und 825 ml
- EPD: Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Markisen
Stahlträger
Konsolen
Französische Balkone
Bohrloch im Drehgang herstellen (ohne Schlag)
Bohrloch reinigen:
2x ausblasen/ 2x maschinell ausbürsten/ 2x ausblasen
Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren
Siebhülse einschieben
Mischer auf Kartusche schrauben
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist – ca. 10 cm)
Verbundmörtel vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen
Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken
Nach Einhalten der Aushärtezeit kann der Bewehrungsstab belastet werden
Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden
Schlauchfolienclip vor der Verwendung abschneiden!
Mischer auf Kartusche schrauben
Vor Anwendung ca. 20 cm Schnur auspressen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen:
4x mit Druckluft ausblasen/ 4x maschinell ausbürsten/ 4x mit Druckluft ausblasen
Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren
Mischer auf Kartusche schrauben
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist – ca. 10 cm)
Verbundmörtel vom Bohrlochgrundausgehend verfüllen
Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Nach Einhalten der Aushärtezeit kann der Bewehrungsstab belastet werden
Bauteil montieren. Max. Drehmment darf nicht überschritten werden
Schlauchfolienclip vor der Verwendung abschneiden!
Mischer auf Kartusche schrauben
Vor Anwendung ca. 20 cm Schnur auspressen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen:
4 x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen
4 x maschinell ausbrüsten
4 x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen (d.<20 mm und d. <10xds)
4 x mit Handpumpe ausblasen, 4 x maschinel ausbürsten, 4 x mit Handpumpe ausblasen
Setztiefenmarkierung am Stab anbringen und Bohrlochtiefe kontrollieren
Mischer auf Kartusche schrauben
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist – ca. 10 cm)
Injektionsgeräte montieren, Verbundmörtel vom Bohrlochgrund verfüllen
Bewehrungsstab unter leichter Drehbewegung bis zur Markierung einbringen
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, maximale Verarbeitungszeit beachten
Nach Einhalten der Aushärtezeit kann der Bewehrungsstab belastet werden
| Mindestaushärtezeiten Beton | |||
| Temperatur im Verankerungsgrund | Verarbeitungszeit | Mindest-Aushärtezeit in trockenem Beton | Mindest-Aushärtezeit in feuchtem Beton |
| ≥ –10°C1) | 90 min | 24 h | 48 h |
| ≥ –5°C2) | 90 min | 14 h | 28 h |
| ≥ 0°C2) | 45 min | 7 h | 14 h |
| ≥ +5°C2) | 25 min | 2 h | 4 h |
| ≥ +10°C2) | 15 min | 80 min | 160 min |
| ≥ +20°C2) | 6 min | 45 min | 90 min |
| ≥ +30°C2) | 4 min | 25 min | 50 min |
| ≥ +35°C2) | 2 min | 20 min | 40 min |
| ≥ +40°C3) | 1,5 min | 15 min | 30 min |
| 1) Kartuschentemperatur ≥ +15°C 2) Kartuschentemperatur: +5°C bis +25°C 3) Kartuschentemperatur < 20°C | |||
| Mindestaushärtezeiten Mauerwerk | |||
| Temperatur im Verankerungsgrund | Verarbeitungszeit | Mindest-Aushärtezeit trockenes Mauerwerk | Mindest-Aushärtezeit nasses Mauerwerk |
| –10°C bis –6°C1) | 90 min | 24 h | 48 h |
| –5°C bis –1°C2) | 90 min | 14 h | 28 h |
| 0°C bis +4°C2) | 45 min | 7 h | 14 h |
| +5°C bis +9°C2) | 25 min | 2 h | 4 h |
| +10°C bis +19°C2) | 15 min | 80 min | 160 min |
| +20°C bis +24°C2) | 6 min | 45 min | 90 min |
| +25°C bis +29°C2) | 4 min | 25 min | 50 min |
| +30°C bis +40°C3) | 2,5 min | 15 min | 30 min |
| 1) Kartuschentemperatur ≥ +15°C 2) Kartuschentemperatur: +5°C bis +25°C 3) Kartuschentemperatur: < +20°C | |||
- Europäische Technische Bewertung ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1
- Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse WIT-SH, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG, Porenbeton nur mit Siebhülse WIT-SH 18x95)
- Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757 und ETA-20/0854: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton (Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, Innengewindeanker W-VI-IG, Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Porenbeton nur ohne Siebhülse)
- Europäische Technische Bewertung ETA-12/0166: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR) - nur Kartusche 330 ml, 420 ml und 825 ml
- EPD: Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
- Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton und für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsstäbe.
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Gittern, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.
330 ml und 420 ml Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!