Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hohlraumbefestigungen

Hohlraumdübel aus Metall sind spezielle Befestigungselemente, die vor allem zur Montage auf Gipskartonplatten verwendet werden. Sie kommen zum Einsatz, wenn Bauteile an Wänden oder Decken, die mit Leichtbauplatten verkleidet sind, befestigt werden müssen. Durch ihre Konstruktion gewährleisten sie eine besonders sichere Verankerung in Hohlräumen, die andere Dübelarten nicht bieten können. Hochwertige Hohlraumdübel aus Metall finden vor allem im Trockenbau, dem Innenausbau und anderen bautechnischen Bereichen Verwendung, in denen eine sichere und zuverlässige Befestigung gefordert ist. Die Hohlraumdübel von Würth überzeugen durch ihre Profi-Qualität: Sie garantieren eine dauerhaft sichere Verankerung, überstehen hohen Belastungen und zeichnen sich durch Langlebigkeit und Robustheit aus.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Hohlraumbefestigungen