Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Deckenschnellanker W-DS/S mit Haken
Einfache Montage per Hand. Für Abhängungen in Beton, Stahl verzinkt, Ausführung mit Haken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfache Montage per Hand. Für Abhängungen in Beton, Stahl verzinkt, Ausführung mit Haken
- Sehr schnelle und einfache Montage
- Geringer Bohraufwand
- Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig
- Einfacher Setzvorgang: Von Hand einstecken, ruckartig nach unten ziehen und fertig
- Verankerung durch Reibschluss – wegkontrolliert spreizender Dübel
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-13/0490
- Bemessung nach der „Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“ Anhang C, Bemessungsverfahren C
- Der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Zulassung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12 verwendet werden.
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
W-DS/S einstecken
W-DS/S vollständig einführen
W-DS/S ruckartig nach unten ziehen
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-13/0490
- Bemessung nach der „Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“ Anhang C, Bemessungsverfahren C
- Der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Zulassung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12 verwendet werden.
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
- Geeignet zur Befestigung von: Leichten Deckenbekleidungen und Unterdecken, Deckenunterkonstruktionen mit Hakendraht, Drahtabhänger, Noniusabhänger, Lichtbänder, Leuchttrageschienen, Lampen, Seilen, Ketten etc.
- Der Dübel darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!