In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Einfache Montage mit Akkuschrauber. Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Einbindetiefe. Für Beton, mit Panhead, Stahl verzinkt
Einfache Montage: Einstecken, bündig einschlagen, fertig! Für die Befestigung von Deckenabhängern oder C-Profilen im Trockenbau. Für Beton, Stahl verzinkt
Einfachste und schnelle Montage: Ansetzen, einschlagen, fertig! Optimal für die sichere Befestigung von Deckenabhängern, C-Profilen und Platten. Für Beton, mit Nagelkopf, Stahl verzinkt
Innengewindeanker mit metrischem Gewinde für sichere Verankerungen in Spannbeton-Hohlplattendecken. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Stahl, verzinkt
Einfache Montage per Hand. Für Abhängungen in Beton, Stahl verzinkt, Ausführung mit Haken
Einfachste Montage: Ansetzen, einschlagen, fertig! Ideal für Anbauteile, die wieder demontiert werden müssen. Für Beton, mit Anschlussgewinde M6, Scheibe und Mutter, Stahl verzinkt
Durchsteckmontagedübel für Hölzer, Metall und Plattenbaustoffe. Für Beton
Einfache Montage mit Akkuschrauber. Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Einbindetiefe. Für Beton, mit Anschlussgewinde, optimal zur Befestigung von Rohrschellen oder Distanzmuffen, Stahl verzinkt
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® ohne Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® mit Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 TYP 3 Halbrundkopf
Abstandsmontageschraube Amo® III Typ 1
Werkzeugsortiment Amo® Max 6-teilig im System-Koffer