Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Pastöses Poliermittel
- Einsatz in allen Lagen möglich
- Kein Ablaufen auf senkrechten Flächen
Polieradditive mit rückfettender Wirkung
- Erzeugt eine glatte und wasserabperlende Oberfläche
- Verhindert die Wiederverschmutzung
Geringer Verbrauch
Hohe Ergiebigkeit durch minimalen Einsatz von Poliermasse
Nicht auf eloxierten Oberflächen anwenden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Sanierung von hartnäckigen Verschmutzungen, wie Metalloxidationen, Flugrost, Ausblühungen und anderen Ablagerungen. Messebau, Küchen, Fahrzeug- und Bootsbau, Haustechnik usw. Unbehandelte Aluminiumoberflächen, wie z.B. LKW-Felgen etc.. Ebenfalls geeignet für Messing-, Kupfer- und ähnliche Metalloberflächen.
Tipp: Beste Ergebnisse als Hochglanzfinish für vorpolierte Edelstahloberflächen.
Aluminium Politur dünn auftragen und mit einem weichen Tuch in kreisenden Bewegungen polieren, bis ein schwarzer Belag entsteht. Anschließend mit einem sauberen Tuch auf Hochglanz polieren. Polierreste können mit dem Edelstahlkraftreiniger entfernt werden. Maschinenpolitur möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!