Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Absperrbänder

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Absperrbänder

Mit Absperrbändern für Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen

Nicht nur die Werkzeuge und Gerätschaften müssen im Betrieb den höchsten Ansprüchen genügen. Auch bei der Sicherheit sollte nicht gespart werden. Der Gesetzgeber schreibt die Sicherheitsstandards in einigen Bereichen vor. Darüber hinaus sollte es jedoch selbstverständlich sein, für die eigene Sicherheit und die der Mitarbeiter nach bestem Wissen und Gewissen zu sorgen. Das geschieht offensichtlich durch Arbeitsschutzkleidung und eine stabile Ausrüstung. Doch auch im Detail zeigt sich der Wert der Arbeitsplatzsicherheit. Zum Beispiel bei Absperrbändern, die Unfälle schon verhindern können, bevor sie geschehen. Diese präventive Hilfe darf in keinem Betrieb fehlen. Bei WÜRTH erhalten Sie verschiedene Absperrbänder. Erfahren Sie mehr über deren konkreten Nutzen und die verschiedenen Farben.

Absperrbänder von WÜRTH

Absperrbänder kommen gerade in der Industrie und auf Baustellen immer wieder zum Einsatz. Sie kennzeichnen und warnen vor Gefahrenzonen oder Gruben und stecken Wege ab. Sie können aber auch auf Krane, Tore oder Gabelstapler verweisen. Sie tragen zur Sicherheit bei und sind deshalb an vielen Stellen unerlässlich.

Flatterband: Das gewöhnliche Flatterband ist in der Regel aus Kunststoff gefertigt und nicht reflektierend. Es wird zwischen den Pfosten befestigt und ist flexibel abnehmbar. Bei veränderten Gegebenheiten kann es neu angebracht werden. Anders verhält es sich mit dem Warnmarkierungsklebeband. Dieses Band ist lichtreflektierend und wird fest aufgeklebt. Es wird direkt an den zu markierenden Gegenständen oder Flächen angebracht.

Eine weitere Unterscheidung ergibt sich aus den Farbkombinationen der Absperrbänder. Diese sind in rot/weiß oder schwarz/gelb erhältlich.

  • Das rot/weiße Absperrband, das am häufigsten als Flatterband im Außenbereich verwendet wird, kennzeichnet dabei in der Regel temporäre Gefahren. Der Einsatz auf einer Baustelle, wo täglich Neues entsteht oder Altes entfernt wird, ist naheliegend.
  • Das schwarz/gelbe Band markiert hingegen dauerhafte Gefahrenzonen oder feste potentielle Hindernisse. Das können scharfe Kanten, gefährliche Maschinenteile oder Tore sein. Im Arbeitsalltag sind beide Farbkombinationen sicherlich weniger streng an ihre eigentlichen Verwendungszwecke gebunden. Wichtig ist allerdings, zu wissen, wo gesetzliche Reglementierungen vorliegen.

Alles rund um die Arbeitsplatzsicherheit bei WÜRTH kaufen

Mit den Absperrbändern ist das Thema Arbeitsplatzsicherheit natürlich noch nicht abgeschlossen. Im Sortiment von WÜRTH finden Sie noch viele weitere Produkte in diesem Bereich. Dazu zählen unter anderem Schutznetze, Absperrketten, Schutzgeländer sowie Hinweis- und Gebotsschilder. Auch Arbeitsbekleidung, Schutzausrüstung oder die Notfallausrüstung kann bei WÜRTH vollständig erworben werden. Alles, was Sie für die Sicherheit in Ihrem Betrieb brauchen, können Sie im Shop online kaufen oder in einer Filiale in Ihrer Nähe erwerben.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.