Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Geruchsentferner

Geruchsentferner
GERUCHENTF-500ML

Art.-Nr. 089313920
EAN 4038898479987

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neutralisiert unangenehme Gerüche in Textilien

Für fast alle Textilien geeignet


  • Universell einsetzbar

  • Hinterlässt keine Rückstände

  • Keine Fleckenbildung

  • Farblos


Speziell ausgewählte Rohstoffkombination


  • Schnelle und dauerhafte Wirkung

  • Geruchsmoleküle werden nicht wie Raumerfrischungsprodukte überdeckt, sondern auf natürliche Art restlos entfernt


Fein zerstäubende Handsprühflasche


  • Gleichmäßige, feine und flächendeckende Benetzung der Oberfläche ohne sie zu durchnässen

  • Sehr kurze Trocknungszeit

  • Schnelle Anwendung


AOX-frei

Hinweis

Bei wasserempfindlichen Textilien (z.B. Seide) sind Vorversuche erforderlich. Nicht für Leder und Wildleder geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Neutralisiert alle unangenehmen Gerüche wie z.B. Zigarettenrauch, Schweiß-, Tier-, Moder- und Küchengerüche, die im Kfz-Innenraum, Fahrerkabinen, auf Polstermöbeln, Teppichen, Gardinen und Bekleidungen entstehen können.

Anleitung

1. Auf die zu behandelnde Oberfläche aus ca. 30 cm zerstäuben, bis das Gewebe leichtfeucht ist.


2. Nach dem Trocknen des Gewebes ist der Geruch beseitigt.


3. Bei stärkerer Geruchsintensität den Vorgang wiederholen.

Inhalt

500 ml

Gebinde

Sprühflasche

Geruch/Duft

Parfümiert

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Wasser, Seife und Glykole

pH-Wert / Bedingung

7 / bei 20°C

Dichte / Bedingung

1 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Ja

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen