Gerolltes Scharnier mit losem Stift schmal
Gerolltes Scharnier mit losem Stift schmal
SHAN-GEROLLT-SCHMAL-STI-ST-(ZN)-50X38MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferung ohne Befestigungsschrauben.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für kleine Türchen, Kisten, Klappen usw.
![]() | |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Länge (A) | 50 mm |
Breite (B) | 38 mm |
Rollendurchmesser (R) | 6,5 mm |
Stiftdurchmesser (S) | 3,5 mm |
Materialstärke (M) | 1,5 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Schraubendurchmesser | 3,5 mm |
Anzahl Bohrungen | 4 STK |
