Gerolltes Scharnier mit losem Ringstift
Gerolltes Scharnier mit losem Ringstift
SHAN-GEROLLT-RINGSTIFT-ST-(ZN)-75X75MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aushängbares Scharnier zum Anschrauben
- Ohne Axialspiel
Lieferung ohne Befestigungsschrauben!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Z.B. kleine Türen, Läden, Klappen
![]() | |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Länge (A) | 75 mm |
Breite (B) | 75 mm |
Rollendurchmesser (R) | 9,8 mm |
Stiftdurchmesser (S) | 6 mm |
Materialstärke (M) | 1,9 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Schraubendurchmesser | 4 mm |
Anzahl Bohrungen | 6 STK |
