Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gerollte Scharniere Form D breit

Gerolltes Scharnier breit Form D
KISTBA-BREIT-(FORM-D)-ST-(ZN)-60X90

Art.-Nr. 0688401154

EAN 4056807187648

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gerollte Scharniere Form D breit

Art.-Nr. 0688401154

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Scharnier zum Anschrauben mit vernietetem Stift
Hinweis

Lieferung ohne Befestigungsschrauben!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für kleine Türen, Kisten, Koffer, Klappen usw.

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff

Stahl

Länge (A)

60 mm

Breite (B)

90 mm

Rollendurchmesser (R)

7,1 mm

Materialstärke (M)

1,4 mm

Oberfläche

Verzinkt

Schraubendurchmesser

3,5 mm

Anzahl Bohrungen

8 STK

Normen

DIN 7954

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen