Gerollte Scharniere Form D breit
Gerolltes Scharnier breit Form D
KISTBA-BREIT-(FORM-D)-ST-(ZN)-50X75
Art.-Nr. 0688401153
EAN 4056807187631
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferung ohne Befestigungsschrauben!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für kleine Türen, Kisten, Koffer, Klappen usw.
![]() | |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Länge (A) | 50 mm |
Breite (B) | 75 mm |
Rollendurchmesser (R) | 6,2 mm |
Materialstärke (M) | 1,2 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Schraubendurchmesser | 3,5 mm |
Anzahl Bohrungen | 8 STK |
Normen | DIN 7954 |