Gerollte Scharniere Form C quadratisch
Gerolltes Scharnier Käntig, Form C
KISTBA-KAENTIG-(FORM-C)-ST-(ZN)-100X100
Art.-Nr. 0688401138
EAN 4056807182179
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferung ohne Befestigungsschrauben!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für kleine Türchen, Kisten, Klappen usw.
![]() | |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Länge (A) | 100 mm |
Breite (B) | 100 mm |
Rollendurchmesser (R) | 8 mm |
Materialstärke (M) | 1,6 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Schraubendurchmesser | 4 mm |
Anzahl Bohrungen | 8 STK |
Normen | DIN 7954 |
