Gerollte Scharniere Form A schmal
KISTBA-SCHMAL-(FORM-A)-ST-(ZN)-40X26
Art.-Nr. 0688401102
EAN 4056807187655
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferung ohne Befestigungsschrauben.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für kleine Türchen, Kisten, Klappen usw.
![]() | |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Länge (A) | 40 mm |
Breite (B) | 26 mm |
Rollendurchmesser (R) | 4,3 mm |
Materialstärke (M) | 0,9 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Schraubendurchmesser | 2,5 mm |
Anzahl Bohrungen | 4 STK |
Normen | DIN 7954 |
