Gerollte Scharniere Form A schmal
Gerolltes Scharnier schmal Form A
KISTBA-SCHMAL-(FORM-A)-A2-80X41
Art.-Nr. 0688402106
EAN 4056807187709
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferung ohne Befestigungsschrauben.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für kleine Türchen, Kisten, Klappen usw.
![]() | |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Länge (A) | 80 mm |
Breite (B) | 41 mm |
Rollendurchmesser (R) | 6,8 mm |
Materialstärke (M) | 1,5 mm |
Schraubendurchmesser | 3,5 mm |
Anzahl Bohrungen | 6 STK |
Normen | DIN 7954 |