Gerendakapocs Inova MTH acél horganyzott 2 részes
Gerendakapocs Inova MTH acél horganyzott 2 részes
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő csavarhoz: | M16 |
Furatátmérő (d1) | 17 mm |
Hosszúság (l1) | 57 mm |
Szélesség (b1) | 50 mm |
Magasság (h1) | 31 mm |
Orrhossz (e1) | 22 mm |
Távolság a terminálvégtől a furat kezdetéig (c1) | 25 mm |
Befogómagasság tartomány (G) | 5–17 mm |
Anyag | Ötvözetlen acél, C45 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Meghúzási nyomaték feltételei | Lásd a jóváhagyást |
Meghúzási nyomaték 8.8 szilárdsági osztály esetén | 180 Nm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!