Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Gereedschapscompartiment voor traanplaatbox voor diepladers

Gereedschapscompartiment voor afzonderlijke box
WTGVAK-V.-INDIVIDUALBOX

Art.-nr. 096399 473

EAN 4099618160509

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Gereedschapscompartiment voor traanplaatbox voor diepladers

Art.-nr. 096399 473
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
Voor bevestiging aan de rand van de traanplaatbox
  • Verwijderbaar en vrij te positioneren

  • Totale hoogte inclusief ophanging: 190 mm

  • Er kunnen meerdere gereedschapscompartimenten worden aangebracht
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

115 mm

Lengte

350 mm

Hoogte

100 mm

Productgewicht (per stuk)

0,640 kg

Materiaal

Aluminium

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Traanplaatbox voor diepladers

TRANBOX-INDIVDUAL-1700-1028L-VARIANTE1

Transportbox voor diepladers
x 1 st
Traanplaatbox voor diepladers

TRANBOX-INDIVDUAL-1900-1152L-VARIANTE2

Transportbox voor diepladers
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Antislipmat voor het gereedschapscompartiment van de traanplaatbox

ANTISLIPMAT-TOOLBOX-INDIVIDUALBOX

Voorkomt dat de lading in het gereedschapscompartiment wegglijdt