Geräte-Schrägsitzventil 1/2" bedruckt mit Rückflussverhinderer
Geräte-Schrägsitzventil 1/2 Zoll bedruckt
GERVENT-SCHRAEGSITZ-BEDR-1/2X3/4ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Made in Germany
Wir können alle unsere qualitativ hochwertigen Geräteventile nach Ihrer Vorlage bedrucken. Einfach über die separate Art.-Nr. bestellen, wir nehmen bezüglich der Druckvorlage mit Ihnen Kontakt auf.
Mindestabnahme pro Artikel: 20 St.
Lieferzeiten
• Bei vorhandener Druckvorlage: 8 Arbeitstage
• Muss eine neue Druckvorlage erstellt werden: 3 Wochen
Druckfarbe:
Schwarz (farbig ist nicht möglich)
Unsere unbedruckten Geräteventile sind standardmäßig mit einem Haubengriff ausgestattet. Bei der bedruckbaren Version handelt es sich um den Komfortgriff (siehe Produktfoto).
Datenblätter(X)
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verchromt |
Schlauchverschraubung | 3/4 Zoll |
Prüfzeichen | P-IX 973/I |
Ausführung | Bedruckt |
Durchmesser bedruckbare Fläche | 16 mm |