Geräte-Anschlussventil 3/8" bedruckt mit Rückflussverhinderer
Geräte-Anschlussventil 3/8 Zoll bedruckt
GERVENT-ANSCHLUSS-BEDR-3/8X3/4X3/8ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geräuschprüfung, Prüfzeichen PA-IX 8349/I
- Made in Germany
Wir können alle unsere qualitativ hochwertigen Geräteventile nach Ihrer Vorlage bedrucken. Einfach über die separate Art.-Nr. bestellen, wir nehmen bezüglich der Druckvorlage mit Ihnen Kontakt auf.
Mindestabnahme pro Artikel: 20 St.
Lieferzeiten
• Bei vorhandener Druckvorlage: 8 Arbeitstage
• Muss eine neue Druckvorlage erstellt werden: 3 Wochen
Druckfarbe:
Schwarz (farbig ist nicht möglich)
Unsere unbedruckten Geräteventile sind standardmäßig mit einem Haubengriff ausgestattet. Bei der bedruckbaren Version handelt es sich um den Komfortgriff (siehe Produktfoto).
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Messing |
Quetschverschraubung | 3/8 Zoll x 10 mm |
Oberfläche | Verchromt |
Schlauchverschraubung | 3/4 Zoll |
Prüfzeichen | PA-IX 8349/I |
Ausführung | Bedruckt |
Durchmesser bedruckbare Fläche | 16 mm |