Gerades Zwischen-Fitting für RAP-Rohre
Fitting für Fußbodenheizung
FITT-KUPPLUNG-D12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von RAP-Rohren
- Durch die Verwendung werden Rohrspäne beim Einbau von Strahlungspaneelsystemen erheblich reduziert
- Sicherer Anschluss, da keine Dichtmittel, keine Dichtung und keine unzuverlässigen O-Ring-Dichtungen vorhanden sind
Nach dem Verlängern der Rohrenden in das Rohr einführen
Datenblätter(X)
Geeignet für den Einsatz in Fußbodenheizungsanlagen
Länge | 38 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser | 12 mm |
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 8 |
Abstand Anschluss - Anschluss | 12 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 16 g |