Gerader Verbinder für Zentralschmieranlage
Gerader Verbinder
ARM-ZSA-VSHR-GERADE-VERB-D4MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Einschraubgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend.
- Die Größe der Einschraubgewinde ist abhängig von der Schmierstelle/Verteilerstelle.
Die Verbinder für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.
Datenblätter(X)
Zur Reparatur einer defekten Leitung
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 4 mm |
Schlüsselweite (SW) | 9 mm |
Schlüsselweite 2 (SW2) | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |