Gerade Verschraubung

Gerade Verschraubung
VSHR-GD-(A2K)-D8/6

Art.-Nr. 0884030806

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gerade Verschraubung

Art.-Nr. 0884030806

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Druckluft-Bremsanlagen

Oberfläche A2K


Silberfarben, dickschichtpassiviert (Trivalentes Chrom), Schichtdicke 8–12 µ

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohrdurchmesser

8 mm/ 6 mm

Betriebsdruck max.

250 bar

Anschlussart

Steck

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen