Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gerade Verschraubung für Druckluft-Bremsanlagen

Gerade Verschraubung
VSHR-GD-(A2K)-D12/12

Art.-Nr. 0884031201
EAN 4011231813099
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
Oberfläche A2K


Silberfarben, dickschichtpassiviert (Trivalentes Chrom), Schichtdicke 8–12 µ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohrdurchmesser

12 mm

Betriebsdruck max.

250 bar

Anschlussart

Steck

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen