Gerade Einschraubverschraubung steckbar für Zentralschmieranlage
Gerade-Einschraubverschraubung steckbar
ARM-ZSA-(EINSHRB-VSHR)-GD-STEB-D6-M8X1K
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Einschraubgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend.
- Die Größe der Einschraubgewinde ist abhängig von der Schmierstelle/Verteilerstelle.
Die geraden Einschraubverschraubungen für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.
Datenblätter(X)
Zum Anschluss einer Leitung an eine Schmier- oder Nebenverteilerstelle.
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 6 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M8 x 1 kegelig |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |