Gerade Einschraubverschraubung Stutzen

Gerade Einschraubverschraubung Stutzen
ARM-ZSA-(EINSHRB-STUT)-GD-D6-M10X1KEG

Art.-Nr. 0884606033

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gerade Einschraubverschraubung Stutzen

Art.-Nr. 0884606033

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Zentralschmieranlage
  • Die Einschraubgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend

  • Die Größe der Einschraubgewinde ist abhängig von der Schmierstelle/Verteilerstelle
Hinweis

Die gerade Einschraubverschraubungen für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Anschluss einer Leitung an eine Schmier- oder Nebenverteilerstelle.

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

6 mm

Anschlussgewinde (d2)

M10 x 1 kegelig

Schlüsselweite (SW)

11 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt