Gerade Einschraubverschraubung Armatur komplett für Zentralschmieranlage
Gerade Einschraubverschraubung Armatur komplett
ARM-ZSA-(EINSHRB-VSHR)-GD-D6-R1/8ZOKEG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Einschraubgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend
- Die Größe der Einschraubgewinde ist abhängig von der Schmierstelle/Verteilerstelle
Die gerade Einschraubverschraubungen für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.
Datenblätter(X)
Zum Anschluss einer Leitung an eine Schmier- oder Nebenverteilerstelle.
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 6 mm |
Anschlussgewinde (d2) | R 1/8 Zoll kegelig |
Schlüsselweite (SW) | 11 mm |
Schlüsselweite 2 (SW2) | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |