Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Gépsatu

Gépsatu, megerősített változat
SATU

Cikksz. 0715670100
EAN 4011231746236
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
Megerősített változat két eltolt prizmapofával és kiváló minőségű, hosszú kialakítással

Kör keresztmetszetű anyagok tartásához


Vízszintes és függőleges prizma

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szorítópofa szélessége (B1)

100 mm

Szélesség (B2)

185 mm

Max. befogási szélesség (A max)

115 mm

Min./max. hossz (L1)

375-480 mm

Magasság (H1)

74 mm

Befogási mélység (H2)

35 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk