Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Gépjármű alaptisztító

Gépjármű alaptisztító
ELŐTISZTÍTÓ

Cikksz. 08934751

EAN 4024835620543

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Gépjármű alaptisztító

Cikksz. 08934751
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
Környezetbarát tisztító koncentrátum az alapvető tisztításhoz professzionális járműápolás során

Nagy tisztítási teljesítmény


  • Az útról eredő koszt, az olajat, a zsírt és más szennyeződéseket gyorsan és alaposan eltávolítja

  • Alkalmazható kézzel vagy HP eszközzel


Koncentrátum


  • Hozzáigazítható különböző szennyeződéstípusokhoz

  • Használata gazdaságos

  • Nagyon kiadós

  • Alacsony költség


Az olajos és zsíros szennyeződéseken áthatol és leválasztja azokat


  • A német ökológiai szabvány B5105 vizsgálatának megfelelően gyorsan elkülönül

  • Az így keletkező szennyvíz emiatt könnyen szétválasztható a könnyű olajok leválasztására szolgáló olajleválasztóban


Optimalizált anyag kompatibilitás



Foszfáttól és illékony szerves oldószerektől mentes. AOX-mentes.


  • A lehetséges kockázatok napi szintű használatnál csökkennek

  • Csökkenti a környezetszennyezést

  • Eleget tesz a vízminőségre vonatkozó helyi rendeleteknek

  • Nem címkézett az 1272/2008 / EK (CLP rendelet) szerint


Biológiailag lebomló


A 648/2004 / EK (Mosószerrendelet) szerint biológiailag teljesen lebomló felületaktív anyagok



Szilikonmentes

Megjegyzés

Ne szórja forró felületekre vagy tűző napon. Ne hagyja kiszáradni. Óvja a fagytól.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A szennyeződés mértékétől függően hígítsa fel a tisztítószert vízzel, és permetezze a piszkos járműfelületre. A megfelelő alkalmazási idő után tiszta vízzel öblítse le a felületet. Makacs szennyeződés esetén növelje a tisztítóhatást szivaccsal vagy kefével. Ha szükséges, ismételje meg a folyamatot.

Útmutató

Keverési táblázat:


  • Szennyeződés: normál

Kézi: 1:20


HP eszköz: 2–3%


  • Szennyeződés: erős

Kézi: 1:5


HP eszköz: 3-5%

Űrtartalom

20 l

Terméktömeg (darabonként)

21716,000 g

Tartály

Kanna

Szag/illat

Enyhe

Szín

Kék

pH-érték/körülmények

8,5 / hígítatlanul

Keverési arány

1:1 – 1:20

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Foszfátmentes

Igen

Biológiailag lebomló

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Műanyag csap DN 60 csatlakozó

KIÖNTŐ CSAP 20L KANNÁHOZ

DN 60 csatlakozójú, 20/25 literes és 60 literes műanyag kannákhoz
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sűrített levegős tisztítópisztoly

SZERVÍZ PISZTOLY

Würth haszonjármű tisztítószerekkel, műhelytisztítókkal és egyéb tisztítószerekkel együtt használva nagynyomású vagy gőzsugaras eszközökhöz
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk