Gépi menetfúró készlet Acél, SMART STEP, M3-M12, zsákfurat, 14 darab
Menetfúró kaz., SMART STEP, zs.furat, 14 db,Syska
GMFÚRÓ-KLT-ZSÁK-SMARTSTEP-(M3-M12)
ZEBRA
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező spirálfúró
- Pontos körkörös furatok
- Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül
- Rendkívül kényelmes, fáradságmentes és gyors fúrás
- Nincs csavarodás, és optimális az erőátvitel a fúrótokmányban a 3 oldalú szárnak köszönhetően (4 mm-es átmérőtől)
Gépi menetfúró
- Az újonnan kifejlesztett Vario-geometria meggátolja a forgács felhalmozódását
- Optimalizált vágóél kialakítás a többfokozatú készremunkálási folyamatnak köszönhetően, a kiváló forgácselvezetés és a tökéletesen méretpontos menetek érdekében
- A ferde menetes résznek köszönhetően hátramenetkor kisebb a lepattogzódás veszélye a szerszámon
- A dőlésszöget pontosan acélanyagokhoz alakították ki
- Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint az összes többi bevonat nélküli gépi menetfúró esetében
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
- Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A részletes információk, pl. az ajánlott vágási értékek, az egyes termékeknél találhatók.
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 14 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Furattípus | Zsákfurat ≤ 2,5xD |
A következő géptípushoz: | Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép |
SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,2MM
ZEBRA SMART STEPGMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M3
ZEBRAGMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M4
ZEBRAGMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M5
ZEBRAGMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M6
ZEBRAGMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M8
ZEBRAGMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M10
ZEBRAGMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M12
ZEBRAAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.