Genleşme boşluğu profili, tip V
Genleşme boşluğu profili, tip V
Ürün no. 0519522020
EAN 4052703628346
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil malzemesi | Plastik |
Halka malzemesi | Yumuşak PVC |
Örgü malzemesi | Cam elyaf |
Kumaş tipi | ETICS kumaş |
m2 başına kumaş ağırlığı | 160 g |
Örgü boyutu | 4 x 4 mm |
İnşaat malzemesi sınıfı | E - Normalde yanıcı |
Sıva kalınlığı | 5 mm |
Uzunluk | 2 m |