Geniş çeneli iskarpela
Geniş çeneli iskarpela
KESKİ-METAL İÇİN-YASSİ TİP-50X250MM
Ürün no. 071463 37
EAN 4011231720113
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Krom vanadyum havayla sertleştirilmiş çelik
Sertleştirilmiş güvenli çekiç kafası
Çekiç kafasında çıkıntı oluşumunu veya parçalara ayrılmayı önler.
Tam uzunlukta sertleştirilmiş şaft
Özellikle sert ve bu sayede aşınmaya karşı dirençli.
Yeniden bilenebilir bıçak
Yağa dirençli PVC tutma sapları
Darbe sırasında kaymadan kaynaklanan el yaralanmalarını önler.
Geri tepme darbeleri
Tutma sapı tarafından emilir ve ele aktarılmaz.
Sekizgen tutma sapı
Aletlerin ör. iskelede yuvarlanmasını önler.
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 250 mm |
Örtüşen yüzey genişliği | 13 mm |
Örtüşen yüzey uzunluğu x genişliği | 26 x 13 mm |
Kesici kenar genişliği | 50 mm |