Gelenkwinkel
Gelenkwinkel Zinkdruckguss
GELENKWNKL-ZN-40-M8-32X36MM
Art.-Nr. 4952600252
EAN 4056807472447
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die Lagerbuchse auch im montierten Zustand frei drehbar
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 36 mm |
Breite (b1) | 32 mm |
Höhe (h1) | 36 mm |
Lochdurchmesser (d1) | 8,8 mm |
