Gelenkverbinder W-IP
Gelenkverbinder W-IP
GLKVERB-(W-IP)
Art.-Nr. 5256100051
EAN 4099618232800
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vielseitige Anbindung: Befestigung in verschiedenen Winkeln für Abstrebungen und Verbindungen
- Feuerverzinkung: Korrosionsschutz für den Außeneinsatz
- Einfache Installation: Stabile Ausführung
Datenblätter(X)
Der Gelenkverbinder stabilisiert und verbindet Schwerlastprofile
![]() | |
Länge (L) | 140 mm |
Breite (B) | 113 mm |
Höhe (H) | 181 mm |
Materialstärke (t) | 6 mm |
Langlochlänge (LL1) | 35 mm |
Langlochbreite (LB1) | 14 mm |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 3440,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!