Gelenkstellfuss Polyamid
Stellfuß Gelenk PA Außengewinde Stahl
STLFU-GELENK-PA-D60MM-M12X66MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | PA - Polyamid |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Werkstoff Teller | PA - Polyamid |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Tellerdurchmesser (d2) | 60 mm |
Gewindelänge (lg) | 66 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1 g |
Länge (G) | 66 mm |
Höhe (H) | 18 mm |