Gelenkbolzenschelle DIN3017-3, Form C1, W1, BASIC-Line
GLKBLZSHEL-DIN3017-C1-W1-B25-(162-174)
Art.-Nr. 4951212174
EAN 4065746696777
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Band | Stahl |
Oberfläche Band | Verzinkt |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 162-174 mm |
Bandbreite | 25 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Anziehdrehmoment | 25 Nm |
Normen | DIN 3017-3 |
RoHS-konform | Ja |