Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gelenkbolzenschelle W1 W1

Gelenkbolzenschelle W1
GLKBLZSHEL-DIN3017-W1-B18MM-(34-37MM)

Art.-Nr. 0537118036
EAN 4047376408333
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
Für Schläuche mit hohen Härtegraden oder Einlagen aus Metall oder Kunststoff

Extrem hohe Anzugskraft


Sichere Anbindung auch von harten Schläuchen



Abgerundete Kanten/Schlauchbrücke


beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Luftführende Leitungen, Abgasanlage, Halterung/Befestigung

Werkstoff Band

Stahl

Oberfläche Band

Verzinkt

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Klemmbereich min./max.

34-37 mm

Bandbreite

18 mm

Schlüsselweite

8 mm

Anziehdrehmoment

8 Nm

Normen

DIN 3017

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen