Gelenkbolzenschelle Form C1, W2
Gelenkbolzenschelle W2
GLKBLZSHEL-DIN3017-C1-W2-(47-51)-20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36678.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Schläuche mit hohen Härtegraden oder Einlagen aus Metall oder Kunststoff
Extrem hohe Anzugskraft
Sichere Anbindung auch von harten Schläuchen
Abgerundete Kanten/Schlauchbrücke
beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor"
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Band | Ferritischer Stahl F1 |
Oberfläche Band | Blank |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 47-51 mm |
Bandbreite | 20 mm |
Antriebart | Sechskant |
RoHS-konform | Ja |