Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gelenkbolzenschelle Form C1, W2

Gelenkbolzenschelle DIN 3017-3 Form GBS/C1 W2
GLKBLZSHEL-DIN3017-C1-W2-(104-112)-25

Art.-Nr. 0537104112

EAN 4052713747969

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gelenkbolzenschelle Form C1, W2

Art.-Nr. 0537104112

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017 Form C1, W2

Für Schläuche mit hohen Härtegraden oder Einlagen aus Metall oder Kunststoff



Extrem hohe Anzugskraft


Sichere Anbindung auch von harten Schläuchen



Abgerundete Kanten/Schlauchbrücke


beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor"

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Band

Ferritischer Stahl F1

Oberfläche Band

Blank

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Klemmbereich min./max.

104-112 mm

Bandbreite

25 mm

Antriebart

Sechskant

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen