Gelenkbolzenschelle DIN3017-3, Form C1, W2, BASIC-Line
Gelenkbolzenschelle DIN 3017-3 C1 W2 BASIC-Line
GLKBLZSHEL-DIN3017-C1-W2-B30-(200-213)
Art.-Nr. 4951223213
EAN 4065746697026
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Band | Ferritischer Stahl F1 |
Oberfläche Band | Blank |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 200-213 mm |
Bandbreite | 30 mm |
Schlüsselweite | 16 mm |
Anziehdrehmoment | 50 Nm |
Normen | DIN 3017 |
RoHS-konform | Ja |