Gelenkbolzenschelle DIN3017-3, Form C1, W1, BASIC-Line
Gelenkbolzenschelle DIN 3017-3 C1 W1 BASIC-Line
GLKBLZSHEL-DIN3017-C1-W1-B30-(130-140)
Art.-Nr. 4951213140
EAN 4065746696432
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Band | Stahl |
Oberfläche Band | Verzinkt |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 130-140 mm |
Bandbreite | 30 mm |
Schlüsselweite | 16 mm |
Anziehdrehmoment | 50 Nm |
Normen | DIN 3017-3 |
RoHS-konform | Ja |