Gelenkbolzenschelle DIN3017-3, Form C1, W1, BASIC-Line
GLKBLZSHEL-DIN3017-C1-W1-B20MM-(47-51)
Art.-Nr. 495121151
EAN 4065746696623
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Band | Stahl |
Oberfläche Band | Verzinkt |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 47-51 mm |
Bandbreite | 20 mm |
Schlüsselweite | 10 mm |
Anziehdrehmoment | 20 Nm |
Normen | DIN 3017-3 |
RoHS-konform | Ja |