Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen
GELENK-HAKENSCHL ZAPFEN SW 60-90MM

Art.-Nr. 1952001431

EAN 4056807684932

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen

Art.-Nr. 1952001431
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
Zur sicheren und beschädigungsfreien Demontage und Montage von Kreuzlochmuttern DIN 1816 sowie zum Einstellen von Steuerkopflagern.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite min.

60 mm

Spannweite max.

90 mm

Spannweite min./max.

60-90 mm

Länge

250 mm

Zapfendurchmesser

5,5 mm

Oberfläche

Brüniert

Produktgewicht (per Stück)

270,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen