Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen
GELENK-HAKENSCHL ZAPFEN SW 35-60MM

Art.-Nr. 1952001430

EAN 4056807684925

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen

Art.-Nr. 1952001430
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
Zur sicheren und beschädigungsfreien Demontage und Montage von Kreuzlochmuttern DIN 1816 sowie zum Einstellen von Steuerkopflagern.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite min.

35 mm

Spannweite max.

60 mm

Spannweite min./max.

35-60 mm

Länge

170 mm

Zapfendurchmesser

4,0 mm

Oberfläche

Brüniert

Produktgewicht (per Stück)

65,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen