Gelenk

Gelenk Zinkdruckguss
GELENKVERB-ZN-192°-NUT8/10-40X30MM

Art.-Nr. 4952600250

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gelenk

Art.-Nr. 4952600250

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen

Mit Führungsnasen für Nut 6 oder Nut 8


Mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Profiltyp

I + B

Geeignet für Nutbreite min./max. (N)

8-10 mm

Länge

40 mm

Breite

40 mm

Höhe

40 mm

Schafthöhe

8 mm

Öffnungswinkel

192 Grad

Werkstoff

Zinkdruckguss

Produktgewicht (per Stück)

305 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen