Gelenk
Gelenk Zinkdruckguss
GELENKVERB-ZN-183°-NUT6-30X22,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Führungsnasen für Nut 6 oder Nut 8
Mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 6 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Breite (b1) | 30 mm |
Höhe (h1) | 27,5 mm |
Schafthöhe (h2) | 7 mm |
Öffnungswinkel | 183 Grad |
Produktgewicht (per Stück) | 136 g |