Gelenk
Gelenk Aluminiumdruckguss
GELENKVERB-AL-190°-NUT8/10-45X38MM
Art.-Nr. 4952500136
EAN 4056807472348
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit separaten Nutfixierungen
- Mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite min./max. (N) | 8-10 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Breite (b1) | 45 mm |
Höhe (h1) | 38 mm |
Öffnungswinkel | 190 Grad |
